※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

53258-0829 電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 日本モレックス(molex) 34886555 53258-0829 電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 日本モレックス(molex) 34886555 53258-0829 電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 日本モレックス(molex) 34886555

電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 34886555 品番 53258-0829
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
適合ハウジング:51067 種別ウエハー ピッチ(mm)3.5 極数8 定格電圧(V)250(最大) 寸法A(mm)30.1 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)5.5(最大) 寸法B(mm)24.5 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする