トラックロープ ポリエステル混撚

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34886643 品番 HR-1192
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

しなやかで強度があり耐水性に優れている。

長さ(m)20 太さ(Φmm)9 質量(kg)820 材質ポリエチレン・ポリエステル混撚 仕様両端リング加工 破断荷重(kN)約7.2 使用荷重(kN)約1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886643
2026-02-28
用途:
トラックで使います。
有限会社伊達紙業 様 (卸売・小売業)

トラックに荷物を積んだ際に使いますが、予備のロープとして用意した物なので、まだ使用はしてないです。
同じ物を使った事もあるのでコスパには満足しています。

対象商品:
34886677
2023-07-27
用途:
荷締め
運輸・通信業

伸びがよく使いやすいと思います。長さに対してのこの値段は助かります。

対象商品:
34886643
2020-09-09
用途:
トラックの荷づくりに必要

運送業をしております。
荷造り用に安全対策として購入しております。

対象商品:
34886677
2020-07-04
用途:
荷積み

よく注文しています。しっかり紐がしており安定した固定ができます。

対象商品:
34886677
2018-12-08
用途:
トラックの荷締め用に購入

ヘビーに使用しましたが、約7年もちました。ロープの締める間隔がほぼ同じなので南京の部分が毛羽立ってきて切れる予感が出てきたので交換しました。よく頑張てくれました。

対象商品:
34886661
2018-09-16
用途:
トラックに積載した荷物の捕縛時
エムズ調査 様 (サービス業)

思いのほか 径が小さかったが 今のところ不自由はありません。

対象商品:
34886661
2017-11-27
用途:
荷物の結束用

いろいろなロープがありますが、この素材が一番使いやすいと思います。(結束する商品にもよりますが)

対象商品:
34886661
2014-01-15
用途:
トラックの荷物を固定するため
有限会社丸五サービス 様

悪くはないが、摩擦に弱いかな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする