※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三友
三友の トラック輸送・運送用品
三友の トラック/荷掛ロープ
トラックロープ ポリエステル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
34886695
品番
HR-1763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れ、磨耗に強く柔らかい。
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
1400
材質
ポリエステル
仕様
両端リング加工
破断荷重(kN)
約6.8
使用荷重(kN)
約1.35