トラックロープ ポリエステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34886704 品番 HR-1765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

強度・耐久性に優れ、磨耗に強く柔らかい。

長さ(m)20 太さ(Φmm)12 質量(kg)1690 材質ポリエステル 仕様両端リング加工 破断荷重(kN)約10.2 使用荷重(kN)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする