※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-1766 トラックロープ ポリエステル 三友 34886713 HR-1766 トラックロープ ポリエステル 三友 34886713

トラックロープ ポリエステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 34886713 品番 HR-1766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

強度・耐久性に優れ、磨耗に強く柔らかい。

長さ(m)30 太さ(Φmm)12 質量(kg)2520 材質ポリエステル 仕様両端リング加工 破断荷重(kN)約10.2 使用荷重(kN)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする