※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3060-2400L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 大阪魂 34889416 3060-2400L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 大阪魂 34889416 3060-2400L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 大阪魂 34889416

アルミフレーム3060タイプ 定寸品

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34889416 品番3060-2400L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
断面2次モーメント
Ix=2.11×105mm4
Iy=5.39×104mm4
寸法(mm)30×60 長さ(mm)2400 表面処理アルマイト 用途小型安全カバーなどの用途に 材質A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面積(mm2)542.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34889416 3060-2400L 17168664 3060-2400L アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース/モリギン) アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース/モリギン) 1本 7,598 税込8,358 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34889373
2014-10-15
用途:
電動工具の定規

丸鋸やルーターのフェンスに使用、Tスロットのパーツが使えるとパーフェクト

対象商品:
34889416
2013-10-29
用途:
装置スタンド
株式会社ふじ 様

1200mmと2400mmを購入しました。ブラケット、ボルト、ナットと一緒に購入しました。軽くて加工しやすいので用途には最適でした。肉薄だけど強度は十分だと思います。委託製作させたら倍以上の値段になると思います。2400mmは届くのに時間がかかりました。

対象商品:
34889382
2013-09-09
用途:
自作CNCのテーブルとして

表面がフラットなので最高。 精度も使える範囲内。 しいて言えばヤマトのフレームのような厚みが欲しいところ。

対象商品:
34889382
2013-11-01
用途:
小型CNCのテーブルとして

商品到着時点で角がつぶれており大変残念です。
長物の角梱包は必要以上にお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34889373
2012-06-04
用途:
センサーのブラケットとして

センサーブラケットは、鉄工所に手作りしてもらっていましたが、数が少ないときやテストに使うとき、アルミフレームを使ってます。
組みなおしも出来、素人組み立てでも綺麗に見えるので使ってます。
価格・品質に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34889337
2013-08-19
用途:
卓上CNCのテーブルとして

他のメーカーの物に比べ、寸法精度も良いので
並べて材料固定用テーブルとして使用できる。

オーダーカット品が無くなったのは残念だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする