TEB05 タイロットエンドブーツ Modes 34890572

タイロットエンドブーツ

(200件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーニッサン 下部内径(Φmm)27.5 注文コード34890572 品番TEB05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメーカー・下部内径など31種類から選べます 他の種類を見る
メーカーニッサン 取付け方法リング パーツNo.51225-SB0-003 主な適合車種セドリック・グロリア 130 他社参考品番(大野ゴム)DC-2110 高さ(mm)24 上部内径(mm)12.5 下部内径(Φmm)27.5 主な適合純正品番MA432239、51225-SB0-003、51225-SH0-A01
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 200
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
車検整備

ホンダライフ左右下側のブーツ割れの為交換に購入。ワゴンRで問題なく使用出来たのですが、今回は幅が大きくてくてクリップリングが入りませんでした。サイズを変更して購入するすれば良かったと思います。車検は、ワイヤーで止めて対応しました。

2025-09-29
用途:
メンテナンス部品に使用

車検のメンテナンス部品として使用しています。価格も安いのに耐久もあり、満足しています。

対象商品:
34890782
2025-07-07
用途:
マツダ ロードスター GF-NB8C

足回りに使用しました。特に問題無く取付けれました。あとは耐久性がどの位あるか経過観察したいと思います。

2026-02-02
用途:
価格安くていいです!!
製造業

純正品と同じで普通に使えます、価格安くていいです!!

対象商品:
34890651
2025-03-03
用途:
シトロエンGSのボールジョイントに使いました。
教育・研究機関

少しきつかったけど、大径、小径ともにぴったりで大満足でした。良いものを見つけました。

対象商品:
34890545
2025-02-03
用途:
ホンダ アコードツアラーCW2 スタビリンクブーツ
製造業

スタビリンクASSY交換は高価なので、サイズがぴったりなこちらでブーツのみを交換。リンク側の口は結束バンドで留めれたので安く済みました。

2025-02-12
用途:
自動車整備に使用
有限会社 中山商会 様

純正部品ではアッセンブリーだったのでブーツだけ交換出来て助かりました。

対象商品:
34890563
2024-06-22
用途:
RX8 タイロッドエンドブーツ
大日本スクリーン製造株式会社 様

RX8のタイロットエンド用に購入しました。ピッタリサイズでお安くて、大変満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする