F-02 エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 34891622 F-02 エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 34891622 F-02 エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 34891622

エアフィルタ セミオートドレン

(126件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34891622 品番 F-02
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。

管接続口径PT1/4 ねじの種類PT ろ過度(μm)5 用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5〜60 最大流量(L/min)1750 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※最低使用圧力(MPa)を満たした条件でご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 126
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
機械のフィルターとして
株式会社柏木ステンレス 様

現在使ってるレギュレータ ルブリケータのエアー
が漏れるようになり、コンプレッサーが頻発に
動くのでカップ部分のみ交換しました、安価で
助かります。

2025-06-07
用途:
自動車メンテナンス
その他業種

思っていたよりも大型でしっかりとした良い物でした。取付ステーもしっかりしていて壁に設置するのも簡単にできました。水分も除去してくれます。
取説にメンテナンス方法も書いてあるので助かります。

2025-05-18
用途:
DIY塗装。フィルター清掃
その他業種

壁に取り付ける用の金具?をかませるとエアーがもれますので、ボウルガードを止める(回して止めるやつ)金属を少し削りました
エア漏れはありません

2025-02-25
用途:
自動車の整備全般

今まで使用していたフィルターから交換しました。今までのモノよりサイズが一回り大きいですが、セミオートドレンに惹かれて購入。水分を分離できています。

2024-10-03
用途:
メンテナンス用
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品からのリプレイス用で購入しました。価格の割に作りは非常にしっかりしていると思います。まだ効果は不明ですが、期待しています。

対象商品:
34891622
2024-09-10
用途:
エアーツール使用時
製造業

全体的に作り事態は問題なく通常に使用できる。ドレン部分がプラ製なのは良いがその部分の材質自体の耐久性に多少不安が残る。

2024-10-17
用途:
エアコンプレッサーの整備時に使用
有限会社 中山商会 様

手ごろな価格の商品で1MPaまで使用できるので有難いです。

2024-11-30
用途:
エアーツール

エアーツールを使う時に水分が取れると思い付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 10
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26
質問:
本体を横倒しにして使用することはできるでしょうか。
回答:
横倒しでは使用できません。
1人が参考にしています
2021-12-16
質問:
水抜き作業はできるでしょうか。
回答:
可能です。
圧力が掛かっていない時は自動で水分が排出され、
圧力が掛かっている時は、手動で水分の排出が可能です。
2人が参考にしています
2021-12-16
質問:
フィルターのみの販売はあるでしょうか。
ない場合、フィルターは洗浄しても問題ないでしょうか。
回答:
現時点では販売はございません。
また、フィルターは使い捨てタイプの為、洗って何度も使用することはできません。
2人が参考にしています
2021-12-16
質問:
カップのみの販売はあるでしょうか。
回答:
現時点では販売はございません。
2人が参考にしています
2021-12-16
すべてのFAQを表示する

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする