TRUSCO フィルタ付きレギュレータ ねじの種類Rc 圧力計付からの付け替えで購入。価格が以前使用していたものより安くタンク部がプラではないものが欲しかったので購入。以前にもモノタロウブランドの同じものを購入していまだ絶好調の為リピート購入です。
長年使用していたのでタンクの劣化により破損してしまいこの商品を購入しました。
取り付けもステーの加工くらいで簡単に取り付け出来ました。
想像していたものよりすごく軽く感じました。
装着後使用してみましたが問題ないようです。
15年物のタイヤチャンジャーのフィルターレギュレーターからエア漏れが始まったので交換しました。
現状のタイヤチャンジャーに付いてる物は、右側がメーターだったのですが、簡単に左右付け替えが出来たので良かったです。注文から翌日には入荷し、安く簡単に交換出来て助かりました。
タイヤチェンジャーのレギュレーターからエアー漏れがひどくなっため
交換用に購入しました。チェンジャーにつけるには向きが逆だったため、ばらして付け直しました、買うときに向きを選べれば手間が省けていいと思います。商品としては値段も安く問題ないです。
古いタイヤチェンジャーで、付いていたレギュレータの水受けタンクが経年劣化により割れてしまい、同じ部品を探していましたが高価だったため、諦めかけていたところ、こちらの商品にたどり着きました。
元の物よりひと回り大きかったのですが、加工してなんとか取付できました。エア漏れも解消し、修理代も抑えられて助かりました。エア流量・オイル流量ともに調節できるので便利です。
コンプレッサーに取付けてあった水分を分離するものとする交換した、
水分とオイルを分離できるようになったと思います。
もう少しコンパクトになればもっと良いと思います
これから長期にわたって使用しないとわからないけど、試運転した
感じはまずまずの印象です。