N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893397 N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893397 N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ 大阪魂 34893397

アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード34893397 品番N8B6SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム用のナット・ホルダーセットです

材質
四角ナット/SUS304
四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
適合□40シリーズ セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5 呼びM6 表面処理四角ナット/生地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34893397 N8B6SH 17169373 N8B6SH アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) アルミフレーム用ナット・ホルダーセット(先入れタイプ) □40シリーズ ACE(エース) 1袋(10個) 2,798 税込3,078 ブランド名が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34893381
2012-02-28
用途:
アルミフレームの固定

ナットホルダが1個少なかった。品質には満足ですが、もう少し安いと良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。
なお、1個少なかったとのこと、お手数をおかけし、申し訳ありません。
別途、メールにてご連絡させて頂きます。
今後とも変わらぬ御愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする