ポリマーワックス液体 38026

(49件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(473mL) 注文コード34897493 品番38026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,903

深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。

使用方法
前もって洗浄し、乾燥させます。
【手仕上げの場合】きれいで柔らかなスポンジ又は布を用いて本品を薄く均一に塗り広げます。仕上げワイプ等で光沢が出るまで磨いてください。
【ポリッシャー仕上げの場合】一度に作業する面積は、ドア又はフェンダーの1枚、ボンネット、ルーフの半分を目安にしてください。本品を塗面に薄く広げながらポリッシャー等で磨いてください。仕上げにワイプ等を用いて光沢が出るまで磨いてください。
対応ボディー色全色 特性耐紫外線 用途手仕上げ、ポリッシャー仕上げ両用 仕様特殊ポリマー配合 トラスコ品番454-9406 種類液状(白色) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.47kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897493
2023-09-10
用途:
車のポリマーかけ。

3Mの商品です。思った以上の光沢がでてます。お勧めです。

対象商品:
34897493
2022-03-13
用途:
自動車塗装面の艶出し

他の商品と比べて楽に艶がでて、使いやすい商品だと思います。

対象商品:
34897493
2021-10-18
用途:
自動車の外装メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

お客様にサービスとして使用しいます。

施工が楽でとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34897493
2021-12-08
用途:
洗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

リピーターです。
他の商品と比較し艶と持ちが良いので拘ったお客様に使用してます。

対象商品:
34897493
2020-10-16
用途:
納車前のサービスで
カーサーポートサービス 様

程よくきれいになるので、納車前のサービスとして軽くポリッシングするのに使っています。
コンパウンドも強くなく良い感じです。

2021-01-14
用途:
小傷取り等に
サービス業

小傷も取れて艶も出て、定期的な車磨きに使っています。

2020-07-17
用途:
コーティング
運輸・通信業

普通の液体ワックスとあまり変わらない気もするけどけっこう使えるかな!

対象商品:
34897493
2020-03-20
用途:
洗車
運輸・通信業

拭き取りが楽な上、艶が深みがあり、比較的長く効果が続く。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする