20 マスキングテープ モノタロウ 34898157

20 マスキングテープ モノタロウ 34898157 20 マスキングテープ モノタロウ 34898157

マスキングテープ

(821件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(6巻) 注文コード34898157 品番20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

車両、一般塗装、両方使えて、さらに高品質なマスキングテープです。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.082 用途一般塗装全般。車両マスキング。 基材和紙 粘着剤アクリル系 伸び(%)2.3 耐熱温度(℃)100 主な用途車両、一般塗装用 引張強度(N/15mm)70 粘着力(N/10mm)2.7
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34898157 20 22567186 20 マスキングテープ 高品質 モノタロウ マスキングテープ 高品質 モノタロウ 1パック(6巻) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 821
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07399235
2022-12-12
用途:
塗装作業時
佐藤自販 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎日使う消耗品ですのでコスパ最強でまたリピート致しますので宜しくお願い致します。

対象商品:
07399235
2022-11-28
用途:
塗装作業

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
07399235
2020-03-05
用途:
シンクの、壁の割れ目。
サービス業

このマスキングのおかげで、壁の割れ目にシリコンを流し込むときに大変助かりました。余分にずれた分は、マスキングテープにくっついて直ぐに作業が終わりました。キッチンの所にも隙間があったので、使いましたが、とても使い勝手がいいです。

対象商品:
07399235
2020-01-29
用途:
車の補修塗装時のマスキング

あると便利です。量が多すぎて永遠に無くならない感じです。コスパ最強ですね。

対象商品:
07399262
2020-02-18
用途:
仮止めに

仮止めに使用し、ずれないし簡単に剥がせるのでイイと思います。=*^-^*=

対象商品:
07399244
2019-09-14
用途:
配線の仮止め等に

他社製と比べて、粘着力が強めだと思います。基板への大量のケーブルの半田付けの前処理として、ケーブルを貼り付けておいたり、ピンアサインをメモして貼り付けたりしています。価格も安いので、遠慮なく使えて助かります。

対象商品:
07399262
2019-11-18
用途:
車、バイクのメンテナンス

塗装の養生、部品外しの養生に使用。安いので気兼ねなく使えます。

対象商品:
07399262
2019-12-18
用途:
自動車整備時

塗装作業、パーツの仮止めなど多用途に使用。安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする