YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34898281 品番 YG-503 ミストレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。

形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) 材質(レンズ)ミストレスレンズ レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防曇性、紫外線吸収 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:166

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする