YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34898297 品番 YG-503 PET-AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。

形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可 用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用 質量(g)107 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70 フレーム色ブラック 加工硬化処理 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) 材質(レンズ)ペトロイドAFレンズ レンズ厚さ(mm)0.6 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする