パネル・シグナルランプ 24V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34909244 品番 1351
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)1.5 口金BA9s ガラス球形式G10 用途パネル、メーターランプ 適合ディーゼル車メーター用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

対象商品:
34909314
2020-09-26
用途:
重機の計器盤のランプ
農・林・水産業

良く調べた上に頼んだので、ピッタリだった。
LEDモデルがあればいい。

1人が参考にしています
対象商品:
36669762
2018-10-04
用途:
電球の交換
運輸・通信業

安いのにちゃんとしててよかった!
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする