曜日別特売
1382 パネル・シグナルランプ 30V KOITO(小糸製作所) 34909323

パネル・シグナルランプ 30V

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプシングル球
内容量1箱(10個)注文コード34909323品番1382
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途パネル、メーターランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)30定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式T10適合ワンマンバス料金箱用(シグナル含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909323
2015-10-08
用途: ワンマンバスドア開用パイロットランプに
国際十王交通株式会社

当社のワンマン乗合バスのドアスイッチ連動のパイロットランプバルブに使用しています。
ほかにも S社の物もありますが 24V仕様なので30Vのこちらの方が球切れしにくそうなのでこちらに決めました。
気のせいかもしれませんが、電球の減り具合からすると1.5倍から2倍長持ちしているようです。
継続的に購入すると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする