PBKS-2000 ミニカースロープ ノーブランド 34910154

 

PBKS-2000 ミニカースロープ ノーブランド 34910154 PBKS-2000 ミニカースロープ ノーブランド 34910154

ミニカースロープ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード34910154 品番PBKS-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジャッキが入らない車のジャッキアップ時に

材質PP 耐荷重(kg)2000(2台使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×565×75 質量(kg)1.0(1台)
注意
※安全の為、ジャッキスタンドと一緒にご使用ください。※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910154
2012-02-19
用途:
カーメンテナンス

本体が軽量な上に底部分が滑り止め対策がなされていないので、乗り上げようとすると本体がずれてしまう事が多くイラつきます。乗り上げ部にゴムシートでベロを付けてやっと普通に使える様になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
34910154
2012-04-28
用途:
車高のかさ上げに使用

スロープに乗り上げられない、初段の角度がキツスギで乗り上げるどころか、スロープがタイヤに押されズレルだけです。使い物になりません!!使えるものに交換してほしいくらいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
34910154
2012-01-27
用途:
自動車整備

スロープ部は3段になってますが、最初の角度が急すぎてスロープに乗り上げることすら出来ず、全く使い物になりません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする