画像準備中

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB12S ※お預かり再生

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34911125 品番EB12S【リサイクル】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

適合
ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)
コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)
オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)
ロータリハンマドリル(DH 15DV)・丸のこ(C 5D)・チップソーカッタ(CD 4D)・全ねじカッタ(CL 13D・CL 10D2)・集じん機(R 9D)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)
バッテリーニカド電池 バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)1.2 適合メーカー日立工機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34911125
2015-04-25
用途:
日曜大工
農・林・水産業

年式も古いが、もう少し小型化すると良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする