電源分岐ターミナル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード34913137 品番2830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ワンタッチロック機能でカンタン着脱
配線目印シール4枚付属

用途LEDなどの電源分岐・接続に。 付属品コード/AVS1.25×30cm 付属コード0.2〜1.25sq 使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下(使用端子の合計値)
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34913137 2830 73991375 3359 電源分岐ターミナル エーモン 電源分岐ターミナル エーモン 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913137
2019-06-14
用途:
車の電装
製造業

車内配線をまとめるのに重宝しました。純正電線を傷つけないで配線できるので安心です。

対象商品:
34913137
2019-02-23
用途:
車内イルミ用

車内イルミネーション増設のため複数電源をスマートに整理したかったので注文しました。これは便利でいい商品です。

対象商品:
34913137
2018-12-08
用途:
配線の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に接続出来て、ゴチャゴチャせず重宝します。
追加で購入を考えています。

対象商品:
34913137
2018-04-24
用途:
自動車のオプション品の取付
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最近の車であればあるほど増設した機器への電源取り出しは面倒なので、新車時にこれで電源口を作っておけばその後のオプション品取付の時の配線がとても楽。
なおかつオプション品を入れ替えたりするときもワンタッチで配線が脱着できるのでとても助かり時短になる。

対象商品:
34913137
2015-03-29
用途:
車の配線

ごちゃごちゃしていた配線が気になり、この商品を購入しました。すっきりとまとまり、ターミナルの所で配線毎に名前をつけることによって、後日なんの配線か分からず、テスターで一つ一つ確認することもなくなりました。便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする