CP-H1600G-SS チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑 デンゲン 34914336

チャージングホース 真空ポンプ用 1.6m 緑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード34914336品番CP-H1600G-SS
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途R-12用仕様両端虫なし種別754・F、756・F用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
7/16-20UNF がマニホールドに接続だと思いますが、反対側の真空ポンプに接続する方のサイズ  を教えて下さい。
1/4フレアオス   5/16フレアオス の付いた真空ポンプと接続できるか知りたいです。
回答:
反対側も7/16-20UNFと同サイズになります。
1/4フレアオス   5/16フレアオス の付いた真空ポンプと接続は出来かねます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-09-15

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする