※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFOA-FKK 4P 5.5KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915316 TFOA-FKK 4P 5.5KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915316 TFOA-FKK 4P 5.5KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915316

三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915316 品番TFOA-FKK 4P 5.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

新シリーズ「ザ・モートルNeo100」シリーズでは、ご好評をいただいております従来モデルで培った技術に加え、さらなる技術の投入と、使い勝手の向上をめざしています。

仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/6本(Y-△始動可能)
伝導方式/直結・ベルト掛け共用
使用環境条件
温度/-30〜40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋外使用可能
出力(kW)5.5 枠番132S 用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 質量(kg)41(モータ単体) 極数4 寸法L(mm)427.5 寸法H(mm)257 保護構造IP55 定格S1(連続) 定格電圧(V)三相200/200/220 寸法A(mm)188.5 寸法F(mm)70 寸法S(mm)38k6 寸法D(mm)250 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)108 寸法C(mm)132(0〜-0.5) 寸法T(mm)8 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)12×14 寸法M(mm)250 寸法N(mm)175 寸法J(mm)50 寸法G(mm)16 寸法K(mm)51 寸法Q(mm)80 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法R(mm)239 寸法U(mm)5 電圧周波数(Hz)【200V級】200V 50/60Hz、220V 60Hz 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 寸法XB(mm)89 寸法QR(mm)0.5 寸法HI(mm)257 外被構造全閉外扇屋外型 耐熱クラスF(Bライズ) 寸法KL(mm)233.5 寸法KA(mm)185 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法KG(mm)145 寸法K1(mm)47

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915316 TFOA-FKK 4P 5.5KW 11630298 TFOA-LKK 4P 5.5KW 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915264
2018-10-19
用途:
籾、豆などの穀類の昇降機に使用。
サービス業

100V400Wのモータが焼けたので、よりパワフルな3相200Vのこのモータに置き換えた。
取付けベースが全く同サイズで大変助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
34915291
2014-03-03
用途:
農業用カッターの動力に使います。

動作は確認したのですが、Vプーリーをまだ購入しておりません。使えるようになるのが楽しみです。

対象商品:
34915291
2013-10-04
用途:
コンプレッサーのモーター交換用として使用

3馬力コンプレッサーの焼け付きモーターの交換として使用致しましが十分使用度に満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
34915273
2013-12-06
用途:
食品製造機械の交換用として

こういった物の良し悪しが全く分からない者ですが、従来より音も静かになって力もあって作業が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする