曜日別特売
TFOA-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TFOA-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915334
TFOA-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915334
TFOA-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915334

三相モートル全閉外扇屋外型ザ・モートルNeo100

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード34915334品番TFOA-FKK 4P 11KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000

新シリーズ「ザ・モートルNeo100」シリーズでは、ご好評をいただいております従来モデルで培った技術に加え、さらなる技術の投入と、使い勝手の向上をめざしています。

用途
土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械
仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/6本(Y-△始動可能)
伝導方式/直結・ベルト掛け共用
使用環境条件
温度/-30~40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋外使用可能
出力(kW)11枠番160M質量(kg)63(モータ単体)極数4寸法L(mm)563寸法H(mm)300保護構造IP55定格S1(連続)定格電圧(V)三相200/200/220寸法A(mm)240寸法F(mm)105寸法S(mm)42k6寸法D(mm)282定格周波数(Hz)50/60/60寸法E(mm)127寸法C(mm)160(0~-0.5)寸法T(mm)8寸法W(mm)12寸法Z(mm)14.5×16.5寸法M(mm)300寸法N(mm)250寸法J(mm)60寸法G(mm)18寸法K(mm)61寸法Q(mm)110回転方向反負荷側から見て時計方向寸法R(mm)323寸法U(mm)5電圧周波数(Hz)【200V級】200V 50/60Hz、220V 60Hz塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)寸法XB(mm)108寸法QR(mm)1.0寸法HI(mm)300外被構造全閉外扇屋外型耐熱クラスF(Bライズ)寸法KL(mm)254.5寸法KA(mm)206雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事寸法KG(mm)170寸法K1(mm)95

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34915334TFOA-FKK 4P 11KW11630316TFOA-LKK 4P 11KWTFOA-FKK 4P 11KW 脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 11630316脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34915264
2018-10-19
用途: 籾、豆などの穀類の昇降機に使用。
サービス業

100V400Wのモータが焼けたので、よりパワフルな3相200Vのこのモータに置き換えた。
取付けベースが全く同サイズで大変助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 34915291
2014-03-03
用途: 農業用カッターの動力に使います。

動作は確認したのですが、Vプーリーをまだ購入しておりません。使えるようになるのが楽しみです。

対象商品 : 34915291
2013-10-04
用途: コンプレッサーのモーター交換用として使用

3馬力コンプレッサーの焼け付きモーターの交換として使用致しましが十分使用度に満足しております

1が参考にしています
対象商品 : 34915273
2013-12-06
用途: 食品製造機械の交換用として

こういった物の良し悪しが全く分からない者ですが、従来より音も静かになって力もあって作業が良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする