VTFO-FK 4P 0.4KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915352

VTFO-FK 4P 0.4KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915352 VTFO-FK 4P 0.4KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915352

三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915352 品番VTFO-FK 4P 0.4KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥64,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

新シリーズ「ザ・モートルNeo100」シリーズでは、ご好評をいただいております従来モデルで培った技術に加え、さらなる技術の投入と、使い勝手の向上をめざしています。

仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/3本
伝導方式/直結・ベルト掛け共用
使用環境条件
温度/-30〜40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
出力(kW)0.4 電源三相 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 極数(P)4 取付方式立て型フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番71M 用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 種類汎用モーター 寸法L(mm)256 定格S1(連続) 適合規格JIS C4210、4034、JEC2137、JEM1400、1401等 寸法S(mm)14j6 寸法D(Φmm)145 寸法T(mm)5 寸法W(mm)5 寸法Q(mm)30 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法U(mm)3 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇屋内型 耐熱クラス120(E) 寸法KL(mm)123 設置場所屋内設置 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法LB(mm)110j6 寸法LC(mm)160 寸法LZ(mm)10 寸法LA(mm)130 寸法LE(mm)3.5 寸法LG(mm)10 寸法LL(mm)226 保護方式屋内型:IP44 寸法LM(mm)- 寸法LR(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915352 VTFO-FK 4P 0.4KW 63283939 0.4KW VTFO-FKN 4P モータ 日東電工 モータ 日東電工 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915352
2015-10-28
用途:
送風ファンモーター交換
有限会社土井商店 様

外国製の機械に使用しましたが、非常に満足です

対象商品:
34915386
2014-04-16
用途:
クラウドゲートの駆動モーター
その他業種

湿気の多い所での、耐久性に不安

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご不明な点等ありましたら、弊社問い合わせ窓口迄お問い合わせ下さい。随時確認し、返信させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする