VTFO-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTFO-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915422 VTFO-FKK 4P 11KW 三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100 日立産機システム 34915422

三相モートル全閉外扇フランジ型ザ・モートルNeo100

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34915422 品番VTFO-FKK 4P 11KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

新シリーズ「ザ・モートルNeo100」シリーズでは、ご好評をいただいております従来モデルで培った技術に加え、さらなる技術の投入と、使い勝手の向上をめざしています。

仕様
口出し方式/端子台(ネジ止め)式
口出し本数/6本(Y-△始動可能)
伝導方式/直結・ベルト掛け共用
使用環境条件
温度/-30〜40℃
湿度/95%RH以下
高度/標高1000m以下
設置場所/屋内設置
出力(kW)11 枠番160M 用途土木関係、建設関係、製粉工場、その他各種産業機械 極数4 寸法L(mm)575 保護構造IP44 定格S1(連続) 適合規格JIS C4210、4034、JEC2137、JEM1400、1401等 定格電圧(V)三相200/200/220 寸法S(mm)42k6 寸法D(Φmm)280 寸法T(mm)8 寸法W(mm)12 回転方向反負荷側から見て時計方向 寸法U(mm)5 電圧周波数(Hz)【200V級】200V50/60Hz、220V 60Hz 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇屋内型 耐熱クラスB 寸法KL(mm)251 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ない事 寸法LB(mm)250j6 寸法LC(mm)350 寸法LZ(mm)18.5 寸法LA(mm)300 寸法LE(mm)5 寸法LG(mm)20 寸法LL(mm)465 寸法LM(mm)- 寸法LR(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34915422 VTFO-FKK 4P 11KW 06492088 VTFO-LKK 4P 11KW 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34915352
2015-10-28
用途:
送風ファンモーター交換
有限会社土井商店 様

外国製の機械に使用しましたが、非常に満足です

対象商品:
34915386
2014-04-16
用途:
クラウドゲートの駆動モーター
その他業種

湿気の多い所での、耐久性に不安

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご不明な点等ありましたら、弊社問い合わせ窓口迄お問い合わせ下さい。随時確認し、返信させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする