BXA 222 コントロールボックス 鋼板製 閉鎖形 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 34916366

コントロールボックス 鋼板製 閉鎖形

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34916366 品番BXA 222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

コントロールスイッチ、パイロットランプを自由に組み合わせ、取り付けられます。
工作機械、工場の電気設備などに幅広くご利用いただけます。

穴数2点 高さ(mm)150 幅(mm)80 奥行(mm)90 適合Φ22 付属品Φ22用ブッシング×2個 材質鋼板 形状閉鎖形 保護構造IP40 適合規格JIS C0920 寸法A(mm)22.5 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)24.3 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-25〜+40 ノックアウト(底面)Φ22・Φ16-各1箇所、(裏面)Φ22-1箇所、Φ16-2箇所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34916366
2018-10-11
用途:
呼出ボタン
製造業

スイッチを付けても十分な配線スペースがあります。
頑丈にできており落としても問題なさそうです。

対象商品:
06944892
2015-06-17
用途:
油圧拡管装置の緊急用遮断
株式会社よしみね 様

安全装置の二重化でリモートSWを仮設設置。

対象商品:
06944901
2013-09-05
用途:
リフトの操作用

以前から使用しているので問題なく満足しています。
納期が早いのが満足です。

対象商品:
06944892
2011-10-06
用途:
非常停止ボタンの取り付け
松田精工 様

使いやすくて安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする