※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディーゼル DH-1

(19件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 34921117 品番 15W-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。

用途
省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス
土木、建設機械用ディーゼルエンジン
省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック
ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど)
SAE15W-40 APICF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:15
RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34921101
2024-07-01
用途:
エンジンのメンテナンス
建設業・工事業

再度の注文です、エンジンの調子に問題はありません。
再度注文したいと思います。

対象商品:
34921101
2021-04-14
用途:
定期交換
建設業・工事業

建設重機械、ホイール式バックホー(タイヤユンボ)のエンジンオイル交換には必ずこのオイルを使っています。使いはじめてもう何年にもなりますが、とても優れたオイルと感じています。3ヵ月から5ヵ月間隔で交換していますが、交換から交換までの間オイルが減ったことは一度もなかった。まさにこの商品が優れものという証だと思います。これからもエンジンのため使い続けるつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
34921101
2021-02-04
用途:
重機のメンテナンス作業・オイル交換
合同会社優飛 様

問題なく使用可能です。オイルなので分析もできません

1人が参考にしています
対象商品:
34921101
2020-06-10
用途:
Diesel機関を使用する農機や建機(バックホー)
農・林・水産業

良いですね〜。使用中のオイルの汚損が早い(洗浄能力が高い)のも好きです。

対象商品:
34921117
2020-03-17
用途:
トラクターのオイル交換
製造業

とても良い!
今後も!継続して!使用したい!商品である!

対象商品:
34921117
2018-12-25
用途:
小型ディーゼルトラックのオイル交換時

DPF付きの小型トラックに使用してます。メーカーの安心感とプライスで選びました。

対象商品:
34921101
2019-02-24
用途:
トラクターのエンジンオイルに使用
農・林・水産業

手頃な価格で高級オイルが購入出来て満足です、品質も問題ありません。
いつも愛用させてもらってます。

対象商品:
34921101
2018-04-02
用途:
自動車のオイル交換
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

ディーゼル車のオイル交換に使用しています。DH-1なので安心ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする