六角軸ドリル付スパイラルタップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34921162 品番 M6×1
参考基準価格(税別)¥5,790 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。
6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。
ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類M ねじ径M6 ピッチ(mm)1 材質高速度工具鋼(HSS) 用途ネジ山の形成に 全長(mm)69 ピッチ1 六角対辺(mm)6.35 ドリル長(mm)7 タップ長(mm)16
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34921144
2024-03-01
用途:
機械組立時配線の取付用ダクトを追加するのにネジが必要なため
株式会社寿エンジニアリング 様

ドリルで穴をあけてタップで又作業するより、はるかに早くネジ穴加工ができるので
大変便利です。

対象商品:
34921144
2017-10-06
用途:
制御盤の改造地等の穴あけ作業
広島精研工業株式会社 様

従来は穴あけ・タップと2本使用していたが、薄物板なら1回の作業にて
タップ作業が終わる。ドリルの切れ味もOkです。

対象商品:
34921144
2017-02-26
用途:
配線ラックへの穴開けタップ作業

充電ドライバー工具で使用しました。
配線ラックのねじ穴加工に使用しました。高所作業と移動が多いので、ドリルとタップを持っての移動は不便でしたが、こちらの商品を使ってみましたところ先端工具の交換が無く楽に移動作業をする事が出来ました。
穴あけとタップたてではドリルの回転数が半分以下になるので注意して開けました。
まだ、使い始めたばかりで耐久性が不明のため星1つ減です。
使用には注意が必要かと思いますが、複数の工具を持って移動する事を考えると高額ではありますがその価値はあると感じました。
もう少し安くなると良いのですが、品質第一でお願い致します。

対象商品:
34921144
2014-08-17
用途:
配電盤タップねじ切り
マサミ電建工業有限会社 様

ポインターしてすぐにネジ切りができるので良い

1人が参考にしています
対象商品:
34921135
2016-09-04
用途:
使い易い

二本目、一本目は無理な使い方で折れた
穴空け、タップ薄い物には丁度良く連続で作業出来る

対象商品:
34921144
2015-01-12
用途:
建築金物の取り付け。錠前・ドアチェック等
建設業・工事業

穴あけ母材下にコンクリート等がなく、フトコロも深い場合は下穴を開けずドリル付タップで一発でタップが切れるので作業が早い。耐久性は使い始めたばかりなので分かりませんが、耐久性が良ければまた購入したい道具の一つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする