SKSハンドタップ

(110件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34921713 品番 M2.5×0.45 #2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

ねじの種類M ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質合金工具鋼(SKS) 種別中 #2 全長(mm)44 規格JIS3 用途3級ゲージ用 形状M6以下は突き出しセンタとなります 溝数3 シャンク径(Φmm)3 ねじ長さ(mm)16 食付5P 角幅K(mm)2.5
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 110
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
釣用スピニングリールのOH・整備
医療・福祉・介護関連業

ダイワ・10・13・16セルテートの整備の際にボディ側ネジ穴の清掃用に使っています。硬化したネジロック・錆びが綺麗に落ちますのでセンター出しが楽になりました。(*^-^*)

対象商品:
34921826
2025-11-21
用途:
観測機器の作成
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

定番のタップです。滅多に折れないのでついつい使い続けてきましたが、気分一心で新しくしたところ、とても切れ味が良く、一定頻度で取り替えなくてはと思いました。

2025-08-29
用途:
ネジ切り作業
合同会社微細加工研究所 様

アルミ材に手作業でねじを切ったが3ヶ所目で折れた。下穴に対して直角にタップを入れられないのでタップの先端に下穴をガイドする突起があると折れにくいと思う。

1人が参考にしています
2025-03-28
用途:
真鍮切削
真鍮工房WADA 様

2.5の正確な螺子切りに使用していますので重宝しております

2025-03-20
用途:
ねじの修正
運輸・通信業

ホームセンターでの ばら売りでは、2番( 中タップ )しか売って居なかったので購入しました。問題なく使用できました。

2025-05-12
用途:
模型工作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味、耐久性など品質に問題なく、重宝しています。

2025-03-03
用途:
キャブレターのジェット取付部のネジ清掃用
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもスムースにネジ山の清掃処理ができました。
使用後のタップ清掃も洗浄液を使って楽に行えました。

対象商品:
34921765
2024-01-31
用途:
ネジ切りに

細いために折れやすいので、消耗品として買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
1人が参考にしています
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする