A4553 補助前照灯 24V フォーカス(FOCUS) 34922641

補助前照灯 24V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34922641 品番A4553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
タイプダブル球 クリア 定格電圧(V)24 定格電力(W)35/35 口金P30d-10.3 ガラス球形式RP35 用途フォグ、バックランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34922824
2018-04-10
用途:
機械設備の補助ランプ
製造業

従来は黄色のランプを使用していましたが、同仕様の物が販売されていなく、透明を購入しました。特に問題無く使用出来ており満足ですが、10ヶ単位での販売でなく単品での取り扱いも増やして頂きたいですね。

対象商品:
34922641
2016-06-04
用途:

よかった。

対象商品:
34922666
2013-10-28
用途:
建設機械の修理、部品販売

○タンレーには60/60wしか販売供給がないので、過電流気味の為、配線が焼け気味で不安でした。

 寿命等、全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする