A4638 補助前照灯 12V フォーカス(FOCUS) 34922702

A4638 補助前照灯 12V フォーカス(FOCUS) 34922702 A4638 補助前照灯 12V フォーカス(FOCUS) 34922702

補助前照灯 12V

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34922702 品番A4638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金BA15s ガラス球形式RP35 用途ヘッドランプ・フォグランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34922702
2021-03-09
用途:
前照灯交換
その他業種

作業、明るさともに満足ですが数は少なくていいかな。

対象商品:
34922702
2017-06-25
用途:
古〜いフォークリフトのヘッドライトと先日購入の補助ライトの替え球に。
農・林・水産業

このガラス球(形状)はカーショップ等には在庫が無いので助かります。
また、安価で二重丸。

対象商品:
34922623
2014-12-04
用途:
サーチライトの電球として

1単位の数が丁度良く満足です。

対象商品:
34922623
2014-07-09
用途:
農機に使う
酒井農園 様 (農・林・水産業)

純正部品は高価格なのでとても助かります。

対象商品:
34922614
2013-08-10
用途:
k社40年落ちトラクター前照灯。
農・林・水産業

k社に40年落ちトラクター前照灯用ランプを注文したところ、無いとのこと。
困っていたので助かりました。
つばにはロック用の穴が3つ付いていて加工しなくても、使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする