A0969W ウェッジベース電球 28V フォーカス(FOCUS) 34923621

ウェッジベース電球 28V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード34923621 品番A0969W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
口金W2×4.6d ガラス球形式T5 クリア 用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプシングル球 定格電力(W)1.4 定格電圧(V)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34923621
2015-08-07
用途:
どうしようかと困っていました。

米国ハネウェル社製スイッチのランプ、30年以上前の製品で国内では入手不可能でした。
海外のサイトなら購入可能でしたが100個単位で@20$と非常に高価かつ送料も50$位かかり諦めかけてました。
偶然モノタロウサイト内で発見、即購入となりました。

外形寸法は同じ様でしたが、ソケット部分の詳細寸法が無い為不安でしたが、問題なく取り付くことを確認。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする