押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34924775 品番 AR22M0R-11G
参考基準価格(税別)¥1,135 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2 方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN 規格に対応)。パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。CE マーク表示をしています。

接点構成1a1b ボタン色 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A) 材質丸リング:樹脂製 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40〜80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45〜85%RH(-5〜40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 ボタン部寸法(mm)Φ40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08509207
2024-02-14
用途:
機器操作盤に使用

稼働開始10か月の機器においてスイッチ動作が不安定になる事象があり、本機にリプレース。
スイッチ形式・機構・メーカーなど全て変更しこの機種にした。
接点構造は旧来のものだが、確実な動作と耐久性、アクチュエータ(押しボタン)ユニットとスイッチエレメントを分離して施工可能にしたことなど近代化もされており、施工も使用感も良い。
施行穴径Φ22に対してボタン径Φ40が設定されており安心感もある。

1人が参考にしています
対象商品:
08509155
2021-06-29
用途:
停止スイッチ

緊急停止スイッチのようなみてくれですが、モメンタリで離すと自己復帰するタイプです。機器側でモメンタリが使える設定がある場合、スイッチを押したあと毎度回して復帰させる必要がなく使いやすいです。

対象商品:
08509164
2018-02-07
用途:
ゲーム機の製作(趣味)
教育・研究機関

つかい勝手は非常に良い。取付パネルの板厚の表示もあれば良い。木板にも活用したい時もあるので。

対象商品:
08509191
2019-11-21
用途:
設備の停止時
サービス業

とても満足しています。改善点は特にありませんでした。

対象商品:
08509155
2014-03-18
用途:
農業機械
農・林・水産業

軽いタッチで動作するので気に入っている。

対象商品:
08509191
2019-03-11
用途:
設備の全停止
松風台自治会 様

接点を間違えて購入してしまいました。
a接点とb接点の違いが、もっと判りやすく表記してあれば良かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08509191
2013-12-03
用途:
スウィッチ
中塚製麺所 様

少し大きめに変更しました。使いやすいですね。

対象商品:
08509155
2016-03-17
用途:
食品機械の停止スイッチ

キノコの傘の裏側にひだ状の凹凸があり、そこを日常的に掃除するのは非常に困難。
掃除できない部分があることは食品機械には致命的です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする