付属品
本体固定プレート×1枚
タンク給水ホース×1本
本体給水ホース×1本
分岐水栓×1個
取付ボルト×1セット
取付プレート×2個
脱臭フィルター×1個(本体に装着済)
パッキン×3個
ボックスレンチ×1個
仕様
らくらくノズル掃除モード
オートノズルクリーニング
スリムボディ
抗菌仕様(便座・ノズル)
便ふた簡単着脱
省エネ(節電モード1、節電モード2)
暖房便座
ふたと便座はゆっくり閉まるソフトダンパー式
安全装置
温水洗浄装置/サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー
暖房便座装置/温度ヒューズ
その他/漏電遮断回路内蔵
機能
【温水洗浄装置】
おしり洗浄:約600〜900ml/分(エアイン洗浄)
ビデ洗浄:約600〜900ml/分(エアイン洗浄)
水勢調節:おしり、ビデ各4段階調節
温度調節:3段階調節(約35℃〜40℃)およびヒーター『切』
ノズル位置調節:7段階
温水タンク容量:0.98L
【暖房便座装置】
温度調節:3段階調節(約35℃〜40℃)およびヒーター『切』
【オート脱臭】
脱臭フィルター:触媒脱臭
脱臭風量:約0.1m3/分
形状前丸
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格消費電力(W)467(本体/400、便座/50)
本体質量(kg)約4.8
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×541×164
検知方式便座/着座スイッチ
モード節電/モード1、モード2(タイマー節電8時間)
年間消費電力量(kW)182h/年(248h/年※タイマー節電機能を使用しない場合)
使用可能給水圧力(MPa)0.07〜0.75