10396-0073 立バンド用 ステン化粧ネジ足 アカギ 34926351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10396-0073 立バンド用 ステン化粧ネジ足 アカギ 34926351 10396-0073 立バンド用 ステン化粧ネジ足 アカギ 34926351

立バンド用 ステン化粧ネジ足

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34926351 品番10396-0073
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

立バンド用のねじ込み式取付足

寸法H(mm)120 材質SUS304 トラスコ品番442-1337 幅(mm)25 種類化粧ネジ足 寸法D(Φ×mm)10×38
注意
※化粧座金は本体に溶接されているため、取り外しできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34926351 10396-0073 12051840 A10396-0603 ステン化粧ねじ足 アカギ ステン化粧ねじ足 アカギ 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10264037
2022-03-13
用途:
竪樋の固定
建設業・工事業

既存の物が腐食破損したためステンレス製を購入。満足しています。

対象商品:
10264055
2019-05-27
用途:
設備工事の材料として
建設業・工事業

いつも使用しているものと、変わりなく使えています。いつも使用しているものと、変わりなく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする