A24364-0052 ステンブラケットL-40SP アカギ 34926902

A24364-0052 ステンブラケットL-40SP アカギ 34926902 A24364-0052 ステンブラケットL-40SP アカギ 34926902 A24364-0052 ステンブラケットL-40SP アカギ 34926902

ステンブラケットL-40SP

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34926902 品番A24364-0052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

横走り配管用のL型ブラケット

種類L型ブラケット 材質ステンレス 用途軽量物用 タイプ片面穴(釘穴付タイプ) 寸法A(mm)510 寸法B(mm)300 穴数16×9(A×B)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34926902 A24364-0052 77597443 A14862-0051 ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギ ハヤウマ万能L型 ステンレス アカギ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34926875
2021-12-23
用途:
ガス配管の架台
株式会社織田管工 様 (建設業・工事業)

品質も良く、配管の位置を自在に変えることができ使い勝手が良い。

対象商品:
34926866
2021-09-23
用途:
フェンスの取付
不動産業

とても良い商品です、SUS製で屋外使用に問題が無くて嬉しいです、コストもそれなりと考えます

対象商品:
34926902
2021-01-19
用途:
アルミフレームの固定に使用

作りは丁寧でよかったが、ミラーのものがあるとよかった。

対象商品:
34926875
2020-08-09
用途:
壁配管工事
パイプのセグチ 様

ステンレス製でさび止め塗装作業の工程をはぶけ仕上げもきれいに納められました。

対象商品:
34926866
2019-08-26
用途:
トラックの電飾ブラケット

大変気に入りました。使い勝手が大変良く穴の位置も丁度良く良かったです。

対象商品:
34926884
2020-05-15
用途:
エアコン室外機の壁取り付け
十割そば きはる 様

最近はほとんどモノタロウさんの物です、こちらも丈夫で安心です。

対象商品:
34926902
2018-09-30
用途:
エヤコン取り付け作業」
河原崎建築 様

エヤコンを壁に取り付けの台に使用しました 下地が無い場所穴が沢山開いて500mmの長さあった注文しました
角の切った所が溶接して有り40*30mmなのに意外と強い 人が乗ってもびくともしない できれば横も穴が欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
34926875
2017-05-17
用途:
ステンパイプの固定
建設業・工事業

価格も手ごろで、使い勝手がいいので満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする