LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34929535 品番LD-CTHEN5E3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。
エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。
LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。
2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○ セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1 ブルー、【中継コネクタ】ホワイト 質量(g)【中継コネクタ】6 規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応) 材質(シース)PVC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3 構成【ケーブル導体】ヨリ線 芯数【ケーブル】8芯 ケーブル長(mm)100 結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線) ケーブル径(Φmm)6 伝送速度(Gbps)【ケーブル】1 伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34929535
2017-11-21
用途:
製品の検査時

既存のLANケーブルを装置に接続する際に、このキットで簡単にクロス結線に変換できました。ケーブル長も丁度良く使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする