3/22より値下げ!現場を応援

LD-RJ45JJ6Y2 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム 34929955 LD-RJ45JJ6Y2 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム 34929955 LD-RJ45JJ6Y2 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム 34929955 LD-RJ45JJ6Y2 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム 34929955 LD-RJ45JJ6Y2 LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム 34929955

LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3 仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート 注文コード34929955 品番LD-RJ45JJ6Y2
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819
この商品は寸法・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)

仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応、【ワイヤーマップ】ストレート 適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません) 質量(kg)0.006 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3 PoE対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34929946
2025-10-14
用途:
WiFiのLANの配線の接続
一級建築士事務所スタジオ創 様 (建設業・工事業)

簡単に接続するだけなので便利ですが、LANのケーブルを差し込めば完了出来る物が有ると素人も簡単に接続出来ますね。

対象商品:
34929937
2022-12-09
用途:
デバッグ時のLANケーブル延長用

普段5mのLANケーブルでPLCとパソコンを繋いでいますが、たまに作業机までが遠い現場もありその時はこれで2本繋いで延長しています。とにかく安いし小さくて邪魔にならない

対象商品:
34929937
2022-11-23
用途:
自分用

LANケーブルを延長したく購入。自宅に何本も有ったのでアダプタを購入したが、ケーブル購入のほうが安かったかも。

対象商品:
34929937
2022-06-29
用途:
防犯用電気工事用にて

他社に比べると値段が断然安いのでいつも購入したいます。商品も高いものと同じでとても助かています。

対象商品:
34929937
2022-09-09
用途:
ネットワーク
建設業・工事業

安く購入できました。
今後も同品が必要な時は、こちらで購入する予定です。

対象商品:
34929946
2021-03-23
用途:
LANケーブルの延長

急遽、LANジャックから、かなり離れたところで有線LANが必要な業務があり、所有しているケーブルを接ぎ合わせるために延長アダプタを購入しました。
回線速度がそれほど落ちることなく接続でき、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34929946
2020-12-04
用途:
備品

LANケーブル延長の為購入しました。しっかりと留まり使用出来問題ありません。

対象商品:
34929937
2022-03-13
用途:
配線工事
建設業・工事業

以前から使用していた製品なので特に気になる所は、ないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする