ケーブル結束クリップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(25個) 注文コード34930201 品番LD-CC11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをまとめるためのクリップです。指先で簡単にケーブルを結束できます。

束線径(Φmm)11.5 用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質ナイロン66 収納本数(本)3〜4 難燃性UL94V-2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34930201
2022-03-15
用途:
テーブルタップのケーブルとLANケーブルを合わせて結束

実験室のテーブルに8口のマグネット付きテーブルタップとLANケーブルを1つずつ設置するのに使いました。LANケーブルのコネクタが机の下に引き込まれてよく行方不明になっていたのですが,こちらの製品を使ってテーブルタップのケーブル(直径9mm)と合わせて結束することで,そういった事故を防ぐことができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする