LD-GFA/BE03 LANケーブル フラット(厚さ:1.4mm) cat6a より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GFA/BM エレコム 34931477

LANケーブル フラット(厚さ:1.4mm) cat6a より線 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GFA/BM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード34931477 品番LD-GFA/BE03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリ6A準拠(カテ6a)のLANケーブルです。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)0.3 アイボリー 用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 規格カテゴリ6A 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34931547
2013-03-27
用途:
PC配線の整理

カーペットタイルの下等にはわせて行けますので、配線がスッキリとなりまんぞくです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする