(1件のレビュー)内容量1式注文コード34932073品番LD-GPY/G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
配線スッキリ!取り回しがしやすい"やわらかLANケーブル"。
ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。
爪が折れにくい爪折れ防止プロテクタ付き!
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる"やわらかLANケーブル"です。
周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用。
ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。
スリムコネクタを採用。
取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。