曜日別特売
CAC-DVDL10BK DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコム 34932904

CAC-DVDL10BK DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコム 34932904
CAC-DVDL10BK DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコム 34932904
CAC-DVDL10BK DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック エレコム 34932904

DVIケーブル DVI-D 24ピン デュアルリンクケーブル フェライトコア ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約1
内容量1式注文コード34932904品番CAC-DVDL10BK
参考基準価格(税別)¥3,760販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パソコンとデジタル対応ディスプレイを接続する、DVIデュアルリンクケーブル。
DVI-D出力端子を装備したパソコンと、DVI-D入力端子を装備したデジタル対応のディスプレイを接続するケーブルです。
デュアルリンクに対応しており、WQXGA(解像度:2560dpi×1600dpi)までの映像信号が伝送可能です。
外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを使用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)約1ブラックコネクタ形状DVI-D(24ピン・オス)インチネジ(4-40) - DVI-D(24ピン・オス)インチネジ(4-40)材質(シース)PVC対応機種DVI-D出力端子を持つパソコンおよびDVI-D入力端子を持つデジタル対応ディスプレイシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約7.0対応解像度WQXGA(2560×1600)(最大)ケーブルタイプノーマルタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする