高圧捻込形六角異径ニップル

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34935731 品番 PTN
参考基準価格(税別)¥997 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法D(mm)15 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)7 寸法H(mm)32 寸法L(mm)42 寸法S1(mm)19 寸法S2(mm)13 寸法T(mm)10 形状ニップル 呼び径(A)20×8 呼び径(B)3/4×1/4 材質炭素鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続PT(管用テーパネジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07036111
2024-02-16
用途:
R1/4インチ左ネジ1/4インチ変換継手の制作
建設業・工事業

エアツール用高圧継ぎ手は、安全のため左ネジになっていますが、2MPaのエアが必要となり、銅管とつなぐため1/2側の内面に左ネジ1/4インチのネジを切って使用耐圧も大丈夫でしょう?良いおじさんは真似をしないでね。

1人が参考にしています
対象商品:
07036127
2020-11-02
用途:
冷却部品として
製造業

カテゴリー別の割引の日に購入するとどこよりも安く購入できます。
リピートしています。

対象商品:
07036154
2019-09-24
用途:
水道管の接続に
WEB-ARTS商会 様

有名メーカー製だけに精密な仕上がり。価格もリーズナブル。

対象商品:
07036111
2020-03-30
用途:
炭酸ガスのパイプ接続にしよう。

発注して翌日に届いたので助かりました。問題なく使用しています。

対象商品:
37105932
2018-02-26
用途:
エア配管の接続

特に問題はありませんでしたが、以前いただいたステンレス製は
エア漏れしやすく、ねじ径が若干細いようです。

対象商品:
07036181
2015-05-02
用途:
農業ハウス内 マルチの散水チューブの接続
農・林・水産業

接続の 違径接続金具は ホームセンター や 農機具屋では 手に入りにくく 希望の物がなく 価格が高い
その点 加工もしっかりした モノタロウで購入するのが 一番安心です

対象商品:
07036233
2022-11-28
用途:
ポンプと給水管の接続
農・林・水産業

砲金色した画像があるので砲金を購入したつもりが炭素鋼だった。間違った私が悪いのだが炭素鋼しかないのであれば砲金色した画像は使わないでもらいたい。
給水管にはもったいないくらいの剛性感です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品画像の差替えを検討させていただきます。

対象商品:
07036102
2014-12-02
用途:
エアー配管継ぎ手
株式会社河島勇商店 様

鉄製と言う事で表面の仕上げが心配でしたが、メッキ製品と変わらない光沢で満足しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする