HRK-08W ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ) 34935923

HRK-08W ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ) 34935923
HRK-08W ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ) 34935923

ヒートリペアキット用補充電熱ピン

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
太さ(Φmm)0.8
タイプ山高ピン
内容量1袋(50本)注文コード34935923品番HRK-08W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。
電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。
部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。
臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション
一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。

用途長い亀裂を縫い合わせるようにきっちり接合タイプ山高ピン太さ(Φmm)0.8危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 自動車プラスチック割れの補修
ヒロオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッドランプ、バンパーの割れ補修に使ってます。以前はHRK-05系を使用していましたが強度が弱かったため替えてみました。これなら強度的にも良いと思います。但し、ただの針金にしてはお高いです。

対象商品 : 09909776
2023-09-30
用途: バンパの割れなどに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用しており、無くなったので購入。もう少し価格が安いともっといいのに・・・

対象商品 : 34935923
2022-01-14
用途: プラスチック部品などの割れ補修
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のプラスチックのひび割れ、損傷部位の補修になくてわならないピン。補修後エポキシ接着剤で完璧

対象商品 : 09909776
2019-04-18
用途: 自動車関係

この商品は使い勝手が良く加工もしやすく重宝してます、価格も申し分無くずっとこのまま販売して頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 34935941
2019-11-06
用途: 車のメンテナンス
その他業種

また機会があれば、使いたいです商品です。
大変使いやすかったです。

対象商品 : 34935914
2018-03-18
用途: バンパー補修等
自動車・二輪車・自転車関連業

いつの間にか無くなるピンです。高価ですが 1回で元が取れる優れものです

1が参考にしています
対象商品 : 34935923
2018-03-01
用途: バンパー修理

問題なく使用できます。
バンパー修理をよくするので安価で助かります。

対象商品 : 34935923
2018-02-27
用途: 外装補修

なきゃ困る。常に在庫に注意している。また買いますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする