ジンク塗料

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード34936045 品番KC-5544
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。
車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。
光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。
亜鉛含有量30〜40%。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 成分キシレン 特性速乾、防錆 タイプ速乾 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量30〜40%

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:61

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34936045
2018-03-18
用途:
工作機械の塗装

「光沢の良い美しい仕上がり」の うたい文句に引かれて購入しましたが、
垂れるまで吹いても艶がでません。光沢と艶は全くの別物なのかな?

それとデザインはこのページの画像とは違うものになっており内容物も
変更されたのでは?

MonotaROからの回答

成分は変わっておりませんが、パッケージは変更になっていましたので差し替えいたします。
申し訳ございませんでした。

対象商品:
34936045
2016-10-13
用途:
車の錆止め塗装

軽トラック荷台のヒンジ錆止めに使用しています。下地を出して塗装をすると、それなりに防錆効果はあるようです。

対象商品:
34936045
2013-04-27
用途:
汎用的なサビドメに

乾燥時間は若干遅めかなと感じますが、容量が多く、密着力も
あり価格も安いので汎用的な錆止めに使えます。上塗りも出来
ます。
横向きにして保管下さいと説明書きがあるように、分離沈殿し
やすいのか、よく振らずにスプレーすると透明の塗料が出てき
ます。
余談ですが、特長:亜鉛未防錆塗料とありますが、未ではなく
末だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34936045
2013-06-18
用途:
溶接後の塗装

プライマーよりも防錆力が非常に良い!!もっと安価ならもっと良い!!

対象商品:
34936045
2013-06-26
用途:
溶接後の防錆

やっぱり防錆はジンキですよね!!

1人が参考にしています
対象商品:
34936045
2012-11-18
用途:
無線鉄塔の防錆処理

仕上がりも美しく、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする