600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938276 品番 ZT-8A
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 形状ストレート 材質(本体)C3771BE 寸法L(mm)50 寸法H(mm)34 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 寸法D(mm)55 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体水、油、ガス ハンドル形状蝶形 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604BD+Niめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 面間寸法(mm)50 クラス600型 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34938294
2017-06-07
用途:
装置の冷却水分岐用
ブルーフォース株式会社 様

ハンドルが小さいので組み込みがしやすい。設置箇所が小スぺ−スで済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする