※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA200-TFE-40A 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938601 EA200-TFE-40A 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938601

小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938601 品番 EA200-TFE-40A
参考基準価格(税別)¥83,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 電圧(V)AC200 材質(本体)CAC406 形状ストレート 型式EA200-2 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)108 寸法H(mm)148.5 電源(V)AC200 スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧) アクチュエータの種類EA型 寸法L1(mm)54 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)9.8 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)79.5 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき 寸法d(Φmm)40 機能90°正逆回転 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)C3771 寸法H1(mm)65.5 最大消費電力(W)10 材質(ハウジング)CAC406 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 寸法H2(mm)59.5 寸法E1(mm)54.5 寸法E2(mm)30 最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気) 寸法W1(mm)59 寸法W2(mm)31.5 寸法H3(mm)82 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6782+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 材質(ボディキャップ)C3771BE 寸法S1(mm)56 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)50 取付姿勢垂直〜水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 面間寸法(mm)108 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.5×5×700 開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒 マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷) 防水仕様IEC60529 IP56相当 クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34938583
2022-07-25
用途:
圧縮空気分配バルブの遠隔操作用
株式会社オーレックス 様

AC(コンデンサ)モータの正逆回転によるギヤ駆動のボールバルブです。
コンデンサモータなので、その回転方向制御をすることで開閉をしますが、動作端(開き切り/閉じ切り)の位置でモータ電源は自動的にOFFになります。
内部回路に幾つかの種類があるので、選定する場合は注意が必要です。
配管への取付の際には、バルブとアクチュエータを分離して施工したほうが楽なのですが、
バルブへのアクチュエータ取付には、ネジ・ワッシャ・開閉マーカの取りこぼしに注意してください。
改良点としては、このバルブ本体とアクチュエータの分離/再合体のし易さを向上すると良いと思います。

対象商品:
34938513
2021-12-28
用途:
ソーラー給湯のライン切替

動作がゆっくりしていること ランプ回路がミスでショートしてしまって動かなくなったので 再度購入した。  アクチュエータのみの供給があればいいのに と思う   今は無事に動作しているので問題なし あとは耐久性かな 
 考えてみれば ビニールハウスの自動灌水の切り替えにずいぶん以前から使用しているが特に故障はないなあ  
取説に直射日光不可とあるが 対象がどの部分かわからず 不親切
メーカー問い合わせたら アクチュエーター部分との回答があり アルミ板で日よけを作成しました。

対象商品:
34938513
2016-11-25
用途:
配管
オールマリン 様

配管の切り替えをボールバルブで手動切り替えしていましたがバルブまで行かなければ切り替え出来ず不便なので小型電動式ボールバルブに交換して離れた場所から切り替え出来る様にしました。すごく便利になり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34938513
2015-07-06
用途:
タンクに水を入れる為
建設業・工事業

大変いいものです 動作時間がもう少し短ければ、いいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする