EA100-UTE-50A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 34938687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA100-UTE-50A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 34938687
EA100-UTE-50A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ) 34938687

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
電源(V)AC100
電圧(V)AC100
内容量1個注文コード34938687品番EA100-UTE-50A
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)50呼び径(B)2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応トラスコ品番295-9461形状ストレート型式EA100-2材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50/60寸法L(mm)100寸法H(mm)141.5電源(V)AC100スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)アクチュエータの種類EA型寸法L1(mm)51最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと最大出力トルク(N・m)9.8寸法S(mm)5.5寸法D(mm)79.5接続方式ねじ込み形材質(ボール)316SS寸法d(Φmm)32機能90°正逆回転使用流体水、油、空気寸法H1(mm)58.5最大消費電力(W)10材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)寸法H2(mm)53.5寸法E1(mm)54.5寸法E2(mm)30最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)寸法W1(mm)59寸法W2(mm)31.5寸法H3(mm)82材質(Oリング)FKM材質(ジスク)316SS材質(ステム)316SS+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A寸法S1(mm)65定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)100取付姿勢垂直~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン面間寸法(mm)100過負荷保護装置インピーダンスプロテクト電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.5×5×700開閉時間 90°(50/60Hz)約15秒/約13秒マイクロスイッチ接点容量(A)AC250V/2(抵抗負荷)防水仕様IEC60529 IP56相当クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 農業ポンプ潅水による自動給水システム
プランニング ニシジマ建設業・工事業

自動潅水システムに内で制御し自吸ポンプに施肥を吸い込ませる

対象商品 : 34938653
2022-04-28
用途: 大浴場の自動温度調節装置に組み込む給湯制御
有限会社エビスホテルサービス業

レデユースボアと書かれた25Aサイズの商品を購入しましたが回転して流体をON,OFFする箇所が1/2インチ位に減径(レデユース)されていたので、実質1/2インチの電動バルブを購入したとおなじにです。多分そのせいだと思いますが湯が流れる時の音が今まで使用していた1インチの物と比べて少し大きいです。レデユースボアなんて言う物は商品のラインナップから外して欲しいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34938766
2022-01-18
用途: きかいのメンテナンス
有限会社川口・青木テクノビレッジ

作動時間が13秒から15秒と長すぎる為、使用内容を確認して使用しなければいけません。

2が参考にしています
対象商品 : 34938617
2021-04-24
用途: コンプレッサーのドレイン水抜き

このボールバルブは、常時通電で接点の切り替えでモーターを正逆回転(モーターは動作後、リミットスイッチでOFF)して、バルブを開閉するタイプです。通電時開、非通電時閉のタイプ(スプリングでメカ的に閉にし、最高使用圧力が低い。)もあるみたいです。
商品には、取説、電気回路図(接続時の注意点も)が付いてきます。

3が参考にしています
対象商品 : 34938644
2018-07-03
用途: 水の給水、停止
Beitrag

高所の貯水タンクより水の給水、停止を下部のスイッチで自動的に行う際の自動弁として使用。使用上特に問題はありませんが、一つ言えば電動弁からの配線太さが少々細い(0.3mm2)ため、今回約15mの配線長さで、0.75mm2を使用することにしています。
なお、商品自体はまったく問題無く使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする