※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34938775
品番
EA100-UTFE-15A
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
電圧(V)
AC100
形状
ストレート
型式
EA100-1.5
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20〜50
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
113.5
電源(V)
AC100
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧)
アクチュエータの種類
EA型
寸法L1(mm)
31
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
最大出力トルク(N・m)
3.9
寸法D(mm)
60
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
316SS
寸法d(Φmm)
15
機能
90°正逆回転
使用流体
水、油、空気
材質(キャップ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法H1(mm)
37.5
最大消費電力(W)
9
材質(ハウジング)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
寸法H2(mm)
70
最高許容圧力(MPa)
1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)
寸法H3(mm)
5
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ジスク)
316SS
材質(ステム)
316SS+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ボディキャップ)
SCS14A
寸法S1(mm)
26
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
90
取付姿勢
垂直〜水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
面間寸法(mm)
62
過負荷保護装置
インピーダンスプロテクト
電源コード種類(mm
2
×芯数×mm)
ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700
開閉時間 90°(50/60Hz)
約12秒/約10秒
マイクロスイッチ接点容量(A)
AC125V/2(抵抗負荷)、AC250V/0.6(抵抗負荷)
防水仕様
IEC60529 IP56相当
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材