※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA100-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938784 EA100-UTFE-20A ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ) 34938784

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34938784 品番 EA100-UTFE-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 電圧(V)AC100 形状ストレート 型式EA100-1.5 材質(本体)SCS14A 使用温度範囲(℃)-20〜50 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)73 寸法H(mm)117.5 電源(V)AC100 スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各1個(有電圧) アクチュエータの種類EA型 寸法L1(mm)36.5 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 最大出力トルク(N・m)3.9 寸法D(mm)60 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)316SS 寸法d(Φmm)20 機能90°正逆回転 使用流体水、油、空気 材質(キャップ)A351 Gr.CF8M/SCS14A 寸法H1(mm)41.5 最大消費電力(W)9 材質(ハウジング)A351 Gr.CF8M/SCS14A 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 寸法H2(mm)70 最高許容圧力(MPa)1(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気) 寸法H3(mm)5 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ジスク)316SS 材質(ステム)316SS+Crめっき 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ボディキャップ)SCS14A 寸法S1(mm)32 定格時間連続 絶縁階級E種 定格電流(mA)90 取付姿勢垂直〜水平 塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン 面間寸法(mm)73 過負荷保護装置インピーダンスプロテクト 電源コード種類(mm2×芯数×mm)ビニルキャブタイヤコード 0.3×5×700 開閉時間 90°(50/60Hz)約12秒/約10秒 マイクロスイッチ接点容量(A)AC125V/2(抵抗負荷)、AC250V/0.6(抵抗負荷) 防水仕様IEC60529 IP56相当 クラス10K 材質(ボディシート)PTFE 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 絶縁耐圧(V/1分間)AC1500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする