※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
電圧(V)
AC200
注文コード
34938863
品番
EA200-UTFE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,100
この商品は
呼び径・電圧
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
電圧(V)
AC200
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
種類
ボールバルブ
使用温度範囲(℃)
-20〜50
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
149
電源(V)
AC200
アクチュエータの種類
EA型
寸法L1(mm)
54
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
最大出力トルク(N・m)
9.8
寸法S(mm)
5.5
寸法D(mm)
79.5
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
寸法d(Φmm)
40
使用流体
水、油、空気
寸法H1(mm)
66
最大消費電力(W)
10
潤滑方式
グリース
使用環境
屋外使用可
寸法H2(mm)
61
寸法E1(mm)
54.5
寸法E2(mm)
30
寸法W1(mm)
59
寸法W2(mm)
31.5
寸法H3(mm)
82
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
SCS14A
材質(ボディキャップ)
SCS14A
寸法S1(mm)
54
周囲温度(℃)
-20〜50
面間寸法(mm)
108
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材